EBR2015Y エビレンジャー工具セット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 42056334

エビレンジャー工具セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード42056334品番EBR2015Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽くて丈夫なツールバッグ入りなので、持ち運びも楽です。

セット商品数20点セット内容ハイブリッドモンキ スケルトンイエロー UM36、ポケットモンキイエロー UM36SY、アルミパイプレンチ APW350、モーターレンチ MT280、塩ビカッタ- EC-42、ネジアンギラスポンプラタイプUU4150NA、ペンチ ZP175、ダイヤモンドホイール切っ太郎 WK-105、ドライバー(+) 2X100、ドライバー(-) 6X100、六角棒レンチセット、ツールバッグ LTB-3300Y間口W×奥行D×高さH(mm)330×230×230ケース色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする