曜日別特売
BD014N-14 電動ドライバー用ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 42056797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動ドライバー用ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
対辺寸法(mm)14
内容量1個注文コード42056797品番BD014N-14
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

新開発の超高耐久シャンクを採用しています。はめ合わせがしやすく、ボルト/ナットの角を傷めにくいサーフェイス開口です。軽量設計です。作業性の良い12角開口です。

対辺寸法(mm)14全長(mm)104材質クロムモリブデン鋼(SCM435)質量(g)72深さ(mm)ボルト受部:63軸(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする