※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ(チタン)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
長さ(mm)
30
20
50
15
25
30
35
40
45
55
60
ねじピッチ
0.8
0.7
0.8
1
全73種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42057285
品番
5×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M5
材質
チタン
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
約9.2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
3.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42057285
5×30
42248385
5×30
六角ボルト 全ねじ(純チタン)
大阪魂
1個
¥
449
税込
¥
494
注文コードが変更になりました