曜日別特売
9562-190 ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス) 42057716

 

9562-190 ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス) 42057716
9562-190 ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス) 42057716
9562-190 ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス) 42057716
9562-190 ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス) 42057716

ワイヤーロープカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード42057716品番9562-190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。

用途ワイヤーロープの切断に。全長(mm)190材質ハンドル部:クロムバナジウム、鋼刃部:クロムバナジウム鋼質量(g)314切断能力(mm)JIS1号ワイヤ:5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする