1000Z-55 ソケット(12角タイプ・差込角19mm) ハゼット 42057777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(12角タイプ・差込角19mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)55
全長(mm)73.5
内容量1個注文コード42057777品番1000Z-55
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スタンダード12角(12ポイント)ソケットです。トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などにのよる滑りを軽減します。クロームバナジュームを独自の熱処理技術により、強度と粘りを極限まで追求した、ヘビーユースに耐え得るソケットです。軽量なクロームバナジュームを使用しており、手持ち感が格段に軽く、作業性を向上させます。

用途産業機械・建機・大型車両。対辺寸法(mm)55差込角(mm)19材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)73.5質量(g)742
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする