760N-3 ウォーターポンププライヤー ハゼット 42057917

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォーターポンププライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
全長(mm)310
最大口開き(mm)80
内容量1丁注文コード42057917品番760N-3
参考基準価格(税別)¥22,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ガイド溝付ヘビーデューティー仕様のウォーターポンププライヤーです。ジョーは熱処理によって強化されており傷みにくくなっています。クロムメッキ仕上げです。

用途配管作業、機械メンテナンスに。器械メインテナンス。最大口開き(mm)80仕様調整:5段階全長(mm)310質量(g)638ナット対辺(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする