6×50 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱) 大阪魂 42058231

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×50 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱) 大阪魂 42058231
6×50 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱) 大阪魂 42058231

六角ボルト 全ねじ(SUS316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)50
50
60
45
55
70
75
65
6
8
10
12
20
15
16
25
30
35
14
18
40
90
95
85
130
140
150
100
110
80
ねじピッチ1
内容量1箱(100個)注文コード42058231品番6×50
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM6材質SUS316L長さ(mm)50ねじピッチ1種別全ねじ寸法S(mm)10寸法e(mm)約11.5頭部形状六角寸法K(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4028:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする