渡辺電機工業
直流電流用デジタルパネルメータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
42058678
品番
A1112-25
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・入力電流
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100~120±10%
アナログ出力
なし
表示桁数
4桁
外部制御機能
なし
通信出力
なし
取付方式
盤面取付
入力種類
直流電流
比較出力
なし
入力電流(A)
±1.999
RoHS指令(10物質対応)
対応
CE-対応品
あり
BCD出力
なし