曜日別特売
M3×10 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂 42058931

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×10 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂 42058931
M3×10 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂 42058931

六角ボルト 全ねじ(ステンレス)

(207件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(2000個)注文コード42058931品番M3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質ステンレスねじの呼びM3頭部形状六角種別全ねじ長さ(mm)10ねじピッチ0.5材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト寸法S(mm)5.5寸法e(mm)約6.4寸法K(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:207
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38951604
2022-02-28
用途: diy
製造業

外で使用するのでSUSを選択しました。
特に問題なく使用できました

対象商品 : 05518457
2021-12-14
用途: 錆びたエアコン室外機の取付ビス交換作業

海風の影響で取付ビスの幾つかに錆が見られ、ステンレス製を購入して交換しました。今後は多分大丈夫と思います。セットで廉価、満足の品でした。

対象商品 : 34980391
2021-10-08
用途: パイプ接続用
製造業

野外で使用するので材質にはこだわりました、ステンは粘っこくもろいので本当は鉄を使って塗装しとけば良いがやはりサビが問題、で、ステンにしました。

2が参考にしています
対象商品 : 07612044
2021-07-11
用途: 牛舎の柵にて使用

牛舎の柵を固定する際に使用しています。これまでは鉄製ねじを使っておりましたが、数年使用しているとサビが発生し、潤滑スプレーを用いても取り外しが厳しいことが多々ありました。今回のステンレスねじは、そのような心配が無く、快適に使用できております。コスパも良いため、今後リピート発注させていただきたいと考えております。

1が参考にしています
対象商品 : 34980391
2021-07-07
用途: 基礎と支柱のボルトドメに

製品はマトメパックで安くていいです。ただパックの中数が違うのでワッシャ、ナット等との数を合わせられません。安くする事情があるのでいたし方ありませんが。

対象商品 : 05518536
2021-08-10
用途: マフラー固定に
製造業

純正のマフラーから上質のステンレスマフラーに交換した際に
鉄のボルト、ナット、ワッシャー、スプリングワッシャーだと
電蝕する恐れが有るので、全てステンレスで揃えました。
基本、強度は変わらないので自己満足ですが良かったと思います。

対象商品 : 05518344
2021-06-03
用途: ポリカの設置に使いました。
建設業・工事業

使い切りの数量で助かりました。
今後もサイトを利用したいです。

対象商品 : 34980477
2021-07-11
用途: 鉄の扉固定に使用
製造業

鉄の扉固定で 使用しましたが 全く 問題無く固定出来ました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4624:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする