渡辺電機工業
直流電流用デジタルパネルメータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
42062275
品番
AM-147-DA-17-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,800
この商品は
電源電圧・入力電流
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100~240±10%
アナログ出力
あり
表示桁数
4桁
外部制御機能
あり
通信出力
なし
取付方式
盤面取付
入力種類
直流電流
比較出力
リレー5点(HH/H/GO/L/LL)
入力電流(A)
0.004~0.02
CE-対応品
なし
BCD出力
なし