渡辺電機工業
直流電圧/電流用デジタルパネルメータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
電源電圧
AC100~120±10%
(V)
AC100~120±10%
AC200~240±10%
比較出力
フォトカプラ5点
リレー5点
フォトカプラ5点
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42064269
品番
AMH-148-VA-12
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
AC100~120±10%
比較出力
フォトカプラ5点
取付方式
盤面取付
入力種類
直流電圧/直流電流
入力電圧(V)
±9.999
表示桁数
4桁
外部制御機能
あり
入力電流(A)
0.004~0.02