曜日別特売
MY1M20G-360 MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M20G) SMC 42065713

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M20G)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード42065713品番MY1M20G-360
参考基準価格(税別)¥50,820販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)360配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする