6×22 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42067137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×22 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42067137
6×22 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42067137

六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(600個)ねじの呼びM6注文コード42067137品番6×22
販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
ねじの呼びM6材質長さ(mm)22ねじピッチ1表面処理クロメート寸法K(mm)4寸法S(mm)10寸法e(mm)約11.5種別全ねじ頭部形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42067146
2017-08-28
用途: 機械メンテナンス

いつも、近所で購入して、これを使用しています。
 今回は小箱で購入しました

対象商品 : 42067356
2017-07-21
用途: 機械整備

いつもは、近くの店舗で購入しているのですが、今回は在庫としてまとめて購入してみました。

対象商品 : 42068101
2014-09-09
用途: 鉄工等

いいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3566:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする