曜日別特売
6×100 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42069307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×100 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42069307
6×100 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 42069307

六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(90個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(25個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(45個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)100
100
70
75
85
90
95
110
80
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
120
130
140
28
32
125
150
115
6
ねじピッチ1
内容量1箱(200個)注文コード42069307品番6×100
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの呼びM6材質長さ(mm)100ねじピッチ1種別全ねじ寸法S(mm)10表面処理三価ホワイト寸法e(mm)約11.5頭部形状六角寸法K(mm)4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4744:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする