※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 半ねじ(SUS310S)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(20個)
1箱(10個)
ねじの呼び
M16
M10
M18
M20
M8
長さ(mm)
55
100
110
120
130
140
150
45
80
85
90
95
60
65
70
75
ねじピッチ
2
1.5
2.5
1.25
全55種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42070996
品番
16×55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質
SUS310S
ねじの呼び
M16
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
55
ねじピッチ
2
ねじ山種類
メートル並目
ねじ長さ(mm)
38
寸法r(mm)
最小0.6
寸法S(mm)
24
寸法e(mm)
約27.7
寸法Z(mm)
約2
寸法K(mm)
10
寸法da(mm)
17.7
寸法ds(mm)
16
寸法dk1(Φmm)
約23
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42070996
16×55
42254064
16×55
六角ボルト 半ねじ(SUS310S)
大阪魂
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました