20×85 六角ボルト 半ねじ(SUS310S)(小箱) 大阪魂 42071163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20×85 六角ボルト 半ねじ(SUS310S)(小箱) 大阪魂 42071163
20×85 六角ボルト 半ねじ(SUS310S)(小箱) 大阪魂 42071163

六角ボルト 半ねじ(SUS310S)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(20個)
ねじの呼びM20
長さ(mm)85
ねじピッチ2.5
内容量1箱(20個)注文コード42071163品番20×85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質SUS310Sねじの呼びM20頭部形状六角種別半ねじ長さ(mm)85ねじピッチ2.5ねじ山種類メートル並目ねじ長さ(mm)46寸法r(mm)最小0.8寸法S(mm)30寸法e(mm)約34.6寸法Z(mm)約2.5寸法K(mm)13寸法da(mm)22.4寸法ds(mm)20寸法dk1(Φmm)約29

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4207116320×854225423120×8520×85 六角ボルト 半ねじ(SUS310S) 大阪魂 42254231六角ボルト 半ねじ(SUS310S)大阪魂1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2124:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする