※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 半ねじ(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(30個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M16
M20
長さ(mm)
60
55
60
65
75
100
70
85
90
45
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
2.5
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
42071224
品番
16×60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
SUS316
ねじの呼び
M16
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
60
ねじピッチ
2
ねじ山種類
メートル並目
ねじ長さ(mm)
38
寸法r(mm)
最小0.6
寸法S(mm)
24
寸法e(mm)
約27.7
寸法Z(mm)
約2
寸法K(mm)
10
寸法da(mm)
17.7
寸法ds(mm)
16
寸法dk1(Φmm)
約23