※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 半ねじ(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(20個)
1箱(30個)
1箱(10個)
1箱(12個)
1箱(8個)
1箱(7個)
1箱(6個)
1箱(5個)
1箱(4個)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M20
M14
M16
M22
M24
M30
M6
M8
長さ(mm)
40
40
40
55
70
100
75
80
95
190
220
230
250
140
160
170
200
210
115
135
150
125
240
300
105
180
85
90
110
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2.5
2
3
3.5
1
1.25
全167種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42071601
品番
10×40
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
SUS316L
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.5
ねじ長さ(mm)
26
寸法r(mm)
最小0.4
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約19.6
寸法Z(mm)
約1.5
寸法K(mm)
7
寸法da(mm)
11.2
寸法ds(mm)
10
寸法dk1(Φmm)
約16.5