※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト ユニファイ・並目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(50個)
1箱(30個)
ねじの呼び
1/4
No.8
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
山数
20
32
20
18
16
13
11
10
長さ(inch)
3/4
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1-1/8
1-1/2
2
2-1/2
3
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42074864
品番
1/4-20×3/4
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
1/4
材質
ステンレス
長さ(inch)
3/4
山数
20
寸法H(mm)
4
寸法B(mm)
11
頭部形状
六角
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)