※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト ユニファイ・並目(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(50個)
1箱(30個)
ねじの呼び
1/4
No.8
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8
3/4
山数
20
32
20
18
16
13
11
10
長さ(inch)
1-3/8
1/2
5/8
3/4
7/8
1
1-1/8
1-1/2
2
2-1/2
3
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42074916
品番
1/4-20×1"3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
-
ねじの呼び
1/4
材質
ステンレス
長さ(inch)
1-3/8
山数
20
寸法H(mm)
4
寸法B(mm)
11
頭部形状
六角
ねじ山種類
ユニファイ並目(UNC)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42074916
1/4-20×1"3/8
42261441
1/4-20×1"3/8
六角ボルト ユニファイ・並目(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました