渡辺電機工業
絶縁ディストリビュータ(スマートトランスミッタ対応)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
電源電圧(V)
AC100~120
注文コード
42081753
品番
WGP-DBT-10B-A
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC100~120
応答速度
約25ms(0~90%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)
CE-対応品
あり
第1入力信号
DC4~20mA
第1出力信号
DC4~20mA