※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
廣杉計器
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(300個)
ねじ径
M4
注文コード
42082634
品番
420E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
20
ねじ長さ(mm)
8
二面幅(mm)
7
材質
黄銅
表面処理
ニッケル