ST5-10 STナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42084357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST5-10 STナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42084357
ST5-10 STナット  (鉄/三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナー 42084357

STナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(6個)ねじの呼びM5注文コード42084357品番ST5-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。

ねじの呼びM5ねじピッチ0.8寸法H(mm)3.5寸法L(mm)0.3寸法S(mm)7材質寸法D(mm)(最大)6.97表面処理三価ホワイト寸法B(mm)7.3寸法P(mm)(最大)0.6加工物穴径(mm)7最小板厚(mm)1
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42084332
2017-10-17
用途: 製品に付ける

ゆうパケットで発送されたため、何所にあるのか。
いつ届くのかが分からず困っています。
追跡でも「発送」しか出て来ません。
急ぎ必要でしたので、出来ればヤマトなどの発送を希望します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1504:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする