曜日別特売
316SC-645 オールアンカー SCタイプ(SUS316) サンコーテクノ 42088277

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

316SC-645 オールアンカー SCタイプ(SUS316) サンコーテクノ 42088277
316SC-645 オールアンカー SCタイプ(SUS316) サンコーテクノ 42088277

オールアンカー SCタイプ(SUS316)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
ねじ径dM6
ねじの呼びM6
全長L(mm)45
埋め込み深さ(mm)30
内容量1個注文コード42088277品番316SC-645
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
ねじ径dM6全長L(mm)45ねじ長さl(mm)15ドリル径(Φmm)6.4埋め込み深さ(mm)30材質SUS316取付け物厚(mm)1~5ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1722:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする