曜日別特売
MY1M40-1000H-M9BV MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M40) SMC 42091412

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BV右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード42091412品番MY1M40-1000H-M9BV
参考基準価格(税別)¥143,990販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
チューブ内径(Φmm)40シリンダストローク(mm)1000作動方式複動配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする