曜日別特売
3×40 スプリングピン 軽荷重用(ステンレス)(パック品) オチアイ 42094832

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×40 スプリングピン 軽荷重用(ステンレス)(パック品) オチアイ 42094832
3×40 スプリングピン 軽荷重用(ステンレス)(パック品) オチアイ 42094832

スプリングピン 軽荷重用(ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(9個)呼び3注文コード42094832品番3×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
寸法D(mm)
(最大)3.25
(最小)3.15
呼び3寸法L(mm)40適合軽荷重用材質ステンレス種類スプリングピン 波形寸法t(mm)0.3寸法l(mm)40二重せん断荷重(kN)(最小)3.49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42094753
2017-07-02
用途: ヒンジの修理
サービス業

規格標準品ですのでサイズが合えばどこでも使えます。助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4108:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする