1.2×8 スプリングピン(ステンレス)(パック品) オチアイ 42094963

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.2×8 スプリングピン(ステンレス)(パック品) オチアイ 42094963
1.2×8 スプリングピン(ステンレス)(パック品) オチアイ 42094963

スプリングピン(ステンレス)(パック品)

(15件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(50個)
呼び1.2
寸法L(mm)8
8
4
5
6
10
12
14
15
18
16
20
13
22
25
26
28
30
24
36
32
35
40
45
50
38
55
60
63
内容量1パック(50個)注文コード42094963品番1.2×8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
寸法D(mm)
(最大)1.4
(最小)1.3
呼び1.2寸法L(mm)8材質ステンレス種類スプリングピン ストレート寸法t(mm)0.25寸法E(mm)(最大)1.1寸法l(mm)8二重せん断荷重(kN)1.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42094884
2024-04-29
用途: 模型造形の可動ギミック
合資会社 まん点工房製造業

模型のギミックでビス止めよりも固めの可動を小スペースで実現出来るので助かっています。

対象商品 : 42095611
2024-08-31
用途: 機械のメンテナンスに使用
東東包株式会社卸売・小売業

使い勝手がよい製品です。部品が壊れたため購入しました。

対象商品 : 42095584
2022-06-07
用途: 機械部品の固定に重宝しています。

これ、安価で良いですね。耐久性は判りませんが壊れる様な物ではないので工具箱に一ついれておけば重宝します。

対象商品 : 42095681
2021-11-25
用途: スプリングバランサーの安全ロックピン
製造業

既存のピンが折れてしまっていたので交換用に購入した。
この手の物は中々必要なサイズが見つからないものだがあって良かった。
ただ、本数があまりにも多く、残りを使う前に保管場所を忘れてしまいそう。使用したのは5、6本だったので。

対象商品 : 42096126
2022-03-01
用途: 家具の取付け部品
その他業種

思った通りの商品で、品質・価格ともに満足しています。

対象商品 : 42095654
2018-08-16
用途: 機械部品として
製造業

ピッタリでした。数量、価格、お手頃です。多の寸法品の購入検討中です。

対象商品 : 42095225
2018-07-01
用途: 車修理
製造業

問題なく使用可、パック品の為本数が多く余ってしまいましたが。

対象商品 : 42095776
2018-04-25
用途: パーツ重ね合わせの際のズレ止めピン

普通に使えます。店で探すより楽だったのでこちらで購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2030:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする