曜日別特売
WGP-DS-10A-1 絶縁変換器(アイソレータ) 渡辺電機工業 42095674

絶縁変換器(アイソレータ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)AC100~120±10%(50/60Hz)仕様ゼロ・スパン調整範囲:±10%fs(15回転トリマ)、電源電圧の影響:±0.1%fs(定格電圧内)、結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)第1入力信号DC0~10mV注文コード42095674品番WGP-DS-10A-1
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
電源電圧(V)AC100~120±10%(50/60Hz)仕様ゼロ・スパン調整範囲:±10%fs(15回転トリマ)、電源電圧の影響:±0.1%fs(定格電圧内)、結線部位:ベースソケットのM3.5セムスネジ部(締付トルク0.8N・m)質量(g)約200取付方式DINレール取付または壁面取付外形寸法(mm)105(H)×25.6(W)×136.5(D)適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0消費電力(mA)(電流)約4VA高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)負荷抵抗(許容)750Ω以下応答速度約25ms(0~90%)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗1MΩ耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり第1入力信号DC0~10mV第1出力信号DC4~20mA応答時間(ms)25(0~90%)アイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする