曜日別特売

絶縁変換器(アイソレータ)

絶縁変換器(アイソレータ) - 渡辺電機工業絶縁変換器(アイソレータ) - 渡辺電機工業
取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互内容量1個
全5170種類を絞り込む
電源電圧(V)
5170種類すべて表示中
注文コード
品番
電源電圧(V)
質量(g)
外形寸法(mm)
消費電力(mA)
負荷抵抗
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42095674WGP-DS-10A-1AC100~120±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)750Ω以下
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095683WGP-DS-10A-2AC200~240±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)750Ω以下
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095699WGP-DS-10A-3DC24±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)750Ω以下
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095708WGP-DS-10A-8DC110±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)750Ω以下
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095717WGP-DS-10B-1AC100~120±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)3kΩ以下
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095726WGP-DS-10B-2AC200~240±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)3kΩ以下
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095735WGP-DS-10B-3DC24±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)3kΩ以下
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095744WGP-DS-10B-8DC110±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)3kΩ以下
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095753WGP-DS-10C-1AC100~120±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)1.5kΩ以下
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095769WGP-DS-10C-2AC200~240±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)1.5kΩ以下
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095778WGP-DS-10C-3DC24±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)1.5kΩ以下
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095787WGP-DS-10C-8DC110±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)1.5kΩ以下
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095796WGP-DS-10D-1AC100~120±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)15kΩ以下
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095805WGP-DS-10D-2AC200~240±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)15kΩ以下
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095814WGP-DS-10D-3DC24±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)15kΩ以下
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095823WGP-DS-10D-8DC110±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)15kΩ以下
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095839WGP-DS-10E-1AC100~120±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)1.5kΩ以下
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095848WGP-DS-10E-2AC200~240±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)1.5kΩ以下
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095857WGP-DS-10E-3DC24±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)1.5kΩ以下
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095866WGP-DS-10E-8DC110±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)1.5kΩ以下
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095875WGP-DS-10F-1AC100~120±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)937Ω以下
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095884WGP-DS-10F-2AC200~240±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)937Ω以下
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095893WGP-DS-10F-3DC24±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)937Ω以下
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095909WGP-DS-10F-8DC110±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)937Ω以下
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095918WGP-DS-10G-1AC100~120±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)750Ω以下
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095927WGP-DS-10G-2AC200~240±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)750Ω以下
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095936WGP-DS-10G-3DC24±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)750Ω以下
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095945WGP-DS-10G-8DC110±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)750Ω以下
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095954WGP-DS-10H-1AC100~120±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)2.5kΩ以上
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095963WGP-DS-10H-2AC200~240±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)2.5kΩ以上
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095979WGP-DS-10H-3DC24±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)2.5kΩ以上
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095988WGP-DS-10H-8DC110±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)2.5kΩ以上
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42095997WGP-DS-10J-1AC100~120±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)10kΩ以上
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42096006WGP-DS-10J-2AC200~240±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)10kΩ以上
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42096015WGP-DS-10J-3DC24±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)10kΩ以上
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42096024WGP-DS-10J-8DC110±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)10kΩ以上
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42096033WGP-DS-10K-1AC100~120±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)100kΩ以上
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42096049WGP-DS-10K-2AC200~240±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)100kΩ以上
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42096058WGP-DS-10K-3DC24±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)100kΩ以上
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42096067WGP-DS-10K-8DC110±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)100kΩ以上
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42096076WGP-DS-10L-1AC100~120±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)1kΩ以上
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42096085WGP-DS-10L-2AC200~240±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)1kΩ以上
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42096094WGP-DS-10L-3DC24±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)1kΩ以上
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42096103WGP-DS-10L-8DC110±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)1kΩ以上
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42096119WGP-DS-10N-1AC100~120±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)2.5kΩ以上
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42096128WGP-DS-10N-2AC200~240±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)2.5kΩ以上
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42096137WGP-DS-10N-3DC24±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)2.5kΩ以上
39,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
42096146WGP-DS-10N-8DC110±10%約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約60(許容)2.5kΩ以上
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42096155WGP-DS-10P-1AC100~120±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)5kΩ以上
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
42096164WGP-DS-10P-2AC200~240±10%(50/60Hz)約200105(H)×25.6(W)×136.5(D)(電流)約4VA(許容)5kΩ以上
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする