※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オチアイ
トップナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(17個)
適合ねじ
タッピンねじ1種:M5-12山、タッピンねじ2種・4種:M5-16山
注文コード
42096381
品番
OS-5001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
適合ねじ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
表面処理
三価ホワイト
寸法H(mm)
5.8
寸法t(mm)
0.5
寸法D(mm)
10.7
適合ねじ
タッピンねじ1種:M5-12山、タッピンねじ2種・4種:M5-16山
寸法d1(mm)
9.45~9.6
寸法d2(mm)
4.5~4.6
寸法C1(mm)
(最小)7.4
寸法C2(mm)
(最小)0.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。