曜日別特売
MY1M50G-4000L-M9BVL-XB11 MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50G) SMC 42100144

※2-1-M15-3-MY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M50G)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付注文コード42100144品番MY1M50G-4000L-M9BVL-XB11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥353,200
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)4000配管形式(G) 集中配管形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42100144MY1M50G-4000L-M9BVL-XB1112635345MY1M50G-4000L-M9BVLMY1M50G-4000L-M9BVL-XB11 MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 SMC 12635345MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形SMC1個
349,800
税込384,780
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする