曜日別特売
M10×1.25 Uナット 細目(鉄/三価ホワイト) 冨士精密 42100895

 

M10×1.25 Uナット 細目(鉄/三価ホワイト) 冨士精密 42100895
M10×1.25 Uナット 細目(鉄/三価ホワイト) 冨士精密 42100895

Uナット 細目(鉄/三価ホワイト)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.25
内容量1パック(3個)注文コード42100895品番M10×1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
ねじの呼びM10ねじピッチ1.25寸法m(mm)約7.1材質寸法S(mm)17表面処理三価ホワイト寸法h(mm)8.3ねじ山種類メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42100895
2022-07-22
用途: 車メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

近場にこの種類のナットをおいているところがなく、助かりました。少数のロットでの販売もグー:)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
600:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする