※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海物産
ダッヂインサート スタンダード SD(黄銅(カドミレス))(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4個)
ねじの呼び
M6
注文コード
42104903
品番
SD-6001CD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
寸法L(mm)
12.5
寸法A(mm)
(参考)8.05
寸法D(Φmm)
8
材質
黄銅(カドミレス)
有効長(mm)
10.3
寸法B(mm)
(参考)12.6
寸法C(mm)
(参考)4
寸法d(Φmm)
約7.3