曜日別特売
M10 P1.25 フランジステイブルナット 細目(ステンレス) 双和製作所 42108175

M10 P1.25 フランジステイブルナット 細目(ステンレス) 双和製作所 42108175
M10 P1.25 フランジステイブルナット 細目(ステンレス) 双和製作所 42108175

フランジステイブルナット 細目(ステンレス)

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード42108175品番M10 P1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
仕様セレート無材質ステンレスねじピッチ1.25寸法L(mm)8.8寸法H(mm)10寸法t(mm)(最小)1.7寸法D(Φmm)20寸法B(mm)17寸法C(mm)(参考)19.6寸法b(mm)-寸法db(mm)-ねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42108175
2024-01-03
用途: 自動車の回転部分に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

通常のゆるみ止めよりも強うと思い使用した。回転部分での使用の為強力なゆるみ止めが欲しかった。

対象商品 : 42108175
2020-06-29
用途: バイク部品取り付け用
運輸・通信業

社外品のバイクパーツ(フレームパーツ)に付属(ボルト・ナット)されていたスチール製に対しての交換用として。自己満足以外のなにものでもありませんが・・・また、1個(本)から購入できるのが嬉しいし、選んでいる過程も楽しい。

対象商品 : 42108175
2019-03-24
用途: ATV バギーのホイルナット
飲食業

ホイール用のナットを探していたが、どれもパッとしなくチタンも考えたが価格が高すぎる中、3枚羽根のフランジナットを発見。
会社のホームページを見た所、仮止めでもすぐ抜ける心配ないとのコト。
ATV バギーの振動などを考えると正に求めてるナット。
早速、購入し取り付けしてみると滑らかにねじが締まりガッチリロック!
価格以上の精度の高さの商品に大満足!
やはり命に関わる足回りはメイドインJAPANの商品に限ると改めて感じました。

2が参考にしています
対象商品 : 42108175
2018-10-21
用途: バイクのナット交換に
HSD建設業・工事業

バイクの錆びたナットの交換に使用。バイクは振動も大きく雨にさらされるのでステンレスでロック付のこちらの物に交換しました。

2が参考にしています
対象商品 : 42108175
2017-11-13
用途: 消耗部品との交換
農・林・水産業

希望の仕様、サイズが選択でき、また少量でも注文できて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 42108175
2017-03-28
用途: バイクのリヤスプロケットの固定用に
製造業

最近のバイクはコストダウンの為かナット等のメッキがすぐ錆びてしまうのでスプロケットを交換するタイミングでステンレスに交換しました 趣味のものですからちょっとお高くてもきれいなものを取り付けたいなと思いまして結果大満足です

1が参考にしています
対象商品 : 42108175
2019-03-09
用途: バイクのリアタイヤに取り付けある、スプロケット固定ナットに使用

長年乗っていてメンテナンスを実施してきましたが、スプロケットのナットガ錆びてきたので、錆びないステンレスのナットに交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 42108175
2017-04-21
用途: バイクのスプロケット固定
JOYO

地元の店では売っていない特殊なナットを必要な個数だけ買えるのが助かります

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
327:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする