M5 8×12 フランジ袋ナット セレート無し(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42108875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 8×12 フランジ袋ナット セレート無し(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42108875
M5 8×12 フランジ袋ナット セレート無し(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42108875

フランジ袋ナット セレート無し(ステンレス)(パック品)

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
内容量1パック(4個)注文コード42108875品番M5 8×12
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5材質ステンレスねじピッチ0.8寸法H(mm)5.5寸法t(mm)(最小)1.1寸法S(mm)8寸法D(Φmm)12寸法e(mm)(参考)9.2寸法H1(mm)9寸法h(mm)(最小)3.3ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42108893
2025-02-25
用途: 自動車のメンテナンス
運輸・通信業

この形状・サイズのものを探してました。
自動車のメンテナンスに使います。

2023-04-11
用途: 車内の部品固定に
自動車・二輪車・自転車関連業

NAロードスターにエアロボードを設置するために2個使用しました。4個入りと少量販売なのが良いです。
奥まって見えない位置ですが、手を突っ込んで手探りをした時に、ネジの突起で手を傷付けないよう袋ナットにしました。おかげで綺麗に設置でき満足です。
黒染めがあればなお良かったのですが、気が向いたらタッチアップペイントします。

対象商品 : 42108875
2022-02-08
用途: エンドナット

色はきれいです
形状が何種類かあるので用途に応じて使っています

対象商品 : 42108884
2021-10-31
用途: リード110

社外製のマフラーをつけていました。経年劣化のようで、エキパイの付け根から吹っ飛んでなくなりました。ネットごとなくなったので、この商品を購入しました。純正のものと遜色なく安く買えるのでこの商品でいいと思います。

対象商品 : 42108866
2021-04-09
用途: 旧車のレストア
製造業

開封して真っ先に感じた感想が、何年か前に購入した時より、格段に品質が良くなっていて嬉しい誤算でした。
この価格でこの品質はとてもありがたいと思います。
次回購入の機会があれば、迷わずリピートします。

2が参考にしています
対象商品 : 42108893
2021-05-01
用途: 保守・メンテナンス兼カスタムモディファイ
製造業

珍しいフランジの袋ナットで頭が12の小型です、ホームセンター等では手に入らないですしネジ店舗ですとバラ手数料等が掛かりますがコチラですと2個単位で購入出来て助かります。

対象商品 : 42108884
2021-04-11
用途: バイクのカスタムの部品として…
教育・研究機関

がっちりしていて部品の装着に安心感があります。ステンレスというのも錆びにくくていいですね。

対象商品 : 42108884
2021-05-14
用途: バイクのメンテナンス

ステンレス製品なので、サビなくていい!もう少し安値だと、助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2942:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする