曜日別特売
M8 13×18 皿ばね ナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42112366

M8 13×18 皿ばね ナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42112366
M8 13×18 皿ばね ナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42112366

皿ばね ナット(ステンレス)(パック品)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
内容量1パック(2個)注文コード42112366品番M8 13×18
販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
ねじの呼びM8材質ステンレスねじピッチ1.25寸法H(mm)8.8寸法S(mm)13寸法D(mm)18寸法T(mm)1.4寸法h(mm)6.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42112366
2016-12-19
用途: チェーンソーのバーナットに使用
教育・研究機関

ステンレス製で強度もあり、サビにも強いため安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 42112341
2015-04-18
用途: 金物の固定

オールアンカーに使われているナットですが、ナット単品で何故こんなに高価なのか理解できません。
オールアンカーのセット品より1.5倍高い価格はとても納得ができません。
ナット1個35円位で他店で買えます。よほど世間知らず人なら別ですが、誰も買う方はいないでしょう。
モノタロウでこの様な価格設定は信頼を損ねます。私ももちろん買いません。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1115:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする