※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
ノブナットGタイプ (G-1)(鉄/生地)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
42114572
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
35
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
17
寸法D(Φmm)
22
寸法E(mm)
8.5
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ABS樹脂
材質(取付部)
真鍮
取付長(mm)
8.5
取付部
めねじ
種類
五角形
ねじピッチ
0.8
表面処理
真鍮低カドミ