曜日別特売
8×35 アイボルト 足長(ステンレス) 大阪魂 42115701

 

8×35 アイボルト 足長(ステンレス) 大阪魂 42115701
8×35 アイボルト 足長(ステンレス) 大阪魂 42115701

アイボルト 足長(ステンレス)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M8
ねじの呼びM8
寸法L(mm)35
内容量1個注文コード42115701品番8×35
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法D(mm)16寸法H(mm)(参考)33.3寸法L(mm)35寸法a(mm)32.6寸法b(mm)20寸法c(mm)6.3寸法h(mm)17寸法t(mm)5ねじの呼びM8材質ステンレスねじ径M8アイ部内径(Φmm)20使用荷重(kN)0.785
注意
※M6とM22は使用荷重[kN]の規格はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42115726
2018-09-26
用途: シートベルトアンカー
自動車・二輪車・自転車関連業

仕上げも良く、首下長がぴったりだったので余分な加工が無く、作業がはかどりました。

対象商品 : 42115796
2017-01-25
用途: 筏の作成
製造業

そもそもこんなに長いステン製のアイボルトが品揃えしてあるだけで大満足です.もちろんバリなどの問題はありません.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする