曜日別特売
12×50 アイボルト 足長(鉄/クロメート) 大阪魂 42115997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×50 アイボルト 足長(鉄/クロメート) 大阪魂 42115997
12×50 アイボルト 足長(鉄/クロメート) 大阪魂 42115997

アイボルト 足長(鉄/クロメート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじ径M12ねじの呼びM12注文コード42115997品番12×50
販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
寸法D(mm)25寸法H(mm)(参考)51寸法L(mm)50寸法a(mm)50寸法b(mm)30寸法c(mm)10寸法h(mm)26寸法t(mm)9ねじの呼びM12材質ねじ径M12表面処理クロメート頭部形状アイボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする