※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
アイボルト 足長(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M22
ねじの呼び
M22
注文コード
42116033
品番
22×50
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・長さ・ねじの呼び
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
40
寸法H(mm)
(参考)80.5
寸法L(mm)
50
寸法a(mm)
81
寸法b(mm)
45
寸法c(mm)
18
寸法h(mm)
40
寸法t(mm)
15
ねじの呼び
M22
材質
鉄
ねじ径
M22
表面処理
クロメート
頭部形状
アイボルト