大阪魂
アイボルト 足長(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M12
M16
M20
寸法L(mm)
50
35
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42116121
品番
12×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
(参考)51
寸法L(mm)
50
寸法a(mm)
50
寸法c(mm)
10
寸法h(mm)
26
寸法t(mm)
9
ねじの呼び
M12
材質
鉄
内径(Φmm)
30
表面処理
三価ホワイト