M14 L=27 アイボルト(鉄/クロメート) 大阪魂 42116313

 

M14 L=27 アイボルト(鉄/クロメート) 大阪魂 42116313
M14 L=27 アイボルト(鉄/クロメート) 大阪魂 42116313

アイボルト(鉄/クロメート)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ねじ径M14
ねじの呼びM14
内容量1個注文コード42116313品番M14 L=27
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
寸法C(mm)12.8寸法D(mm)30.1寸法H(mm)(参考)61.3寸法L(mm)27.2寸法a(mm)60.2寸法b(mm)35寸法h(mm)31寸法t(mm)11.5ねじの呼びM14材質質量(kg)約0.22ねじ径M14表面処理クロメートアイ部内径(Φmm)35使用荷重(kN)4.41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42116277
2019-09-19
用途: 機械のメンテナンス作業

注文翌日に届きました。
機能は問題なく使用できました。

対象商品 : 42116295
2015-05-29
用途: 吊り
株式会社柏木ステンレス

価格が安いので、まあいいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする