曜日別特売
6×45 S=30 ジョイントコネクターボルトCタイプ 六角穴(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42116514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×45 S=30 ジョイントコネクターボルトCタイプ 六角穴(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42116514
6×45 S=30 ジョイントコネクターボルトCタイプ 六角穴(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42116514

ジョイントコネクターボルトCタイプ 六角穴(ステンレス)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
寸法L(mm)45
内容量1パック(3個)注文コード42116514品番6×45 S=30
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6寸法L(mm)45材質ステンレスねじピッチ1寸法B(mm)4寸法l(mm)30寸法d1(Φmm)13寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42116505
2024-04-14
用途: ノックダウン式家具の製作

ニッケルメッキのものに比べて、ステンレス製で見栄えがよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
1が参考にしています
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2348:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする