8×50 ハンガーボルト(ステンレス) 大阪魂 42117774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×50 ハンガーボルト(ステンレス) 大阪魂 42117774
8×50 ハンガーボルト(ステンレス) 大阪魂 42117774

ハンガーボルト(ステンレス)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)50
内容量1個注文コード42117774品番8×50
販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25長さ(mm)50材質ステンレス寸法S(mm)25寸法W(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42117783
2023-06-19
用途: 園芸用及びDIY
その他業種

これまではクロムを使用していましたが、わずか一年程で錆が進み木材の痛みが早く
木材の疲労度が気になりステンレス製に交換しました。
8mm.径の太さで60mm.の長さを購入しましたが希望の6mm.径がなくて仕方ないけれど
太さのバリエーションを増やしていただければと思います

2が参考にしています
対象商品 : 42117817
2022-10-13
用途: ソファ、脚修理

ハンガーボルト折れの為交換。
M10に打ち替え出来ない構造のため、強度があるステンレスに変更。
ハンガーボルトでステンレス製があるのはありがたい!

対象商品 : 42117783
2021-05-01
用途: 車庫の外壁塗装時
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使用しておりませんが、車庫塗装時梯子を左右ロープ固定すれば安全
作業ができる。

1が参考にしています
対象商品 : 42117817
2018-12-17
用途: ツーバイ材で作った作業台に機器を固定するため

2×4で高速カッターの台を作ったのでその固定に使いました。
ダブルナットで材に固定してバッチリ用をなしています。

1が参考にしています
対象商品 : 42117826
2021-11-24
用途: 木製家具の足の補修用に使用しました。

ネジの中央部(木部に挿入する部分と、外部に出ている部分の境目)で、ごくわずかではあるが、くの字に曲がっていました。実用上は問題はありませんでしたが…。今後、品質管理に期待します。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見をありがとうございます。

対象商品 : 42117792
2018-05-09
用途: 木工作業
愛歯科診療所医療・福祉・介護関連業

ポールとポールを縦に繋ぐ目的で使用。問題なく使用している。

対象商品 : 42117835
2016-12-01
用途: 木柱への表示板取付

商品自体なんら問題ありません。
もう少し長めの規格と、価格がもう少し安ければ5つ星です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4281:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする