12×35 角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42119524

 

12×35 角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42119524
12×35 角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42119524
12×35 角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 42119524

角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ドブ)(パック品)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)35
内容量1パック(3個)注文コード42119524品番12×35
販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
ねじの呼びM12材質長さ(mm)35ねじピッチ1.75寸法dk(Φmm)26種別全ねじ寸法S(mm)12表面処理ドブ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)寸法K(mm)6寸法K1(mm)6ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.13MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ヤマモトエンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

堆肥散布機の修理に使いました。  錆が出易いか今後観察します。

対象商品 : 42119524
2022-09-10
用途: 町内会で所有する草刈り機の刃の固定。
その他業種

Uナット(鉄/三価ホワイト) メートル並目とともに購入しましたが、ねじ込むのに非常に苦労しました。普通のナットでも入りが悪いので、こちらのネジの出来が悪いと思われます。改善をお願いします。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 42119481
2019-03-25
用途: コンクリートミキサーのはね

ナットが合わずつかいものにならないレビュ-を見ても同じようなことになってるのがあり最低

2が参考にしています
対象商品 : 42119472
2017-10-28
用途: トタン屋根の雪止めのボルトが錆びたためにドブメッキ品に交換

思ったより、ボルト、ナットがスムーズに締まりました。

1が参考にしています
対象商品 : 42119463
2017-05-17
用途: 自動車の部品

2013-10-15のレビューの方とまったく同じことが起きました。
M8×20mmの8本入りで、8本中2本はまったく問題なくナットが嵌まりましたが、残り6本がピッチが微妙らしく嵌まりませんでした(数山分進んでそれ以上回らなくなる)。
当然ナット側の不具合も考えましたが、モノタロウさんのナット、手持ちの別ナットとナットを変えても結果は同じでOKなボルト2本はOK、ダメなボルト6本はダメ、かつダメになる位置がボルトにより3山目とか5山目とかなのがナットを変えても一定なので、まず100%ボルトの問題だろうと思われます。
先のレビューは読んではいたのですがだいぶ前ですし、まさかそのままの状態で改善されていないとは……(泣)

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。
ドブめっきのナットと組合わせてのご使用でしょうか。
ドブめっきは膜厚が他のめっきよりも厚いため、
同じ表面処理のナット相手でなければ入らない可能性がございます。
一度ご確認頂けると幸いです。
お手数ですが、どうぞよろしくお願い致します。

対象商品 : 42119463
2013-10-15
用途: 自動車の部品

ナットが全く入らない。ダイスを通そうとしてもすごく固い!ネジが違うのかと思って測ってみるとM8に間違いない。ひどい精度。大きい箱で買わなくてホントに良かった。返品不可とは無責任すぎる。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんが、
製品不良の可能性もございますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3631:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする