6×16 四角ボルト 薄形(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42119971

6×16 四角ボルト 薄形(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42119971
6×16 四角ボルト 薄形(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42119971

四角ボルト 薄形(ステンレス)(パック品)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
長さ(mm)16
内容量1パック(6個)注文コード42119971品番6×16
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM6材質ステンレス長さ(mm)16ねじピッチ1頭部形状四角頭厚K(mm)2ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42119996
2023-01-27
用途: 旧車のレストア用
有限会社トーホー自動車自動車・二輪車・自転車関連業

販売店です
旧車のブラケットボルトの置き換えなどに重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 42119962
2019-05-27
用途: カーポートの補強
サービス業

頭の厚みの薄く丈夫であるため作業箇所に入れることができ本当に役に立ちました。

2が参考にしています
対象商品 : 42119971
2018-09-29
用途: パネル取り付け金具
建設業・工事業

色々な販売店を回って探しましたが見つからず困っていました。
また、商品到着も早く、助かりました。
四角の大きさが2ミリ小さかったですが、ワッシャーでカバーできました。

対象商品 : 42119971
2018-07-28
用途: トラックの修理

メーカー純正品だと鉄ネジの為、錆びてネジが外れずパーツを痛めました。 後に部品を外す際、錆で困らずに済みそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2988:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする