曜日別特売
8×17 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42120163

8×17 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42120163
8×17 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42120163
8×17 菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂 42120163

菱形ボルト(鉄/ユニクロ)(パック品)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)17
内容量1パック(5個)注文コード42120163品番8×17
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
種別全ねじねじの呼びM8材質長さ(mm)17ねじピッチ1.25寸法H(mm)4寸法A(mm)8寸法B(mm)13C(°)120寸法L(mm)17寸法a(mm)2表面処理ユニクロ頭部形状菱形許容差寸法A/±0.15、寸法B/±0.15、寸法H/0,-0.2ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42120111
2022-08-19
用途: バッテリーメンテナンス
サービス業

長辺13と書かれてますが実測で11.3mmしかありません。
頭の厚みも写真と全然違って2.2mmしかありません。
わかりにくい商品説明は止めていただきたい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
登録情報に間違いがありましたので、修正させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
152:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする