曜日別特売
M6×12 プレス蝶ボルト(ステンレス) 大阪魂 42120513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×12 プレス蝶ボルト(ステンレス) 大阪魂 42120513
M6×12 プレス蝶ボルト(ステンレス) 大阪魂 42120513

プレス蝶ボルト(ステンレス)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)ねじの呼びM6注文コード42120513品番M6×12
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びM6ねじピッチ1.0長さ(mm)12寸法H(mm)13寸法D(mm)26材質ステンレス寸法C(mm)(最小)3.5寸法T(mm)約1寸法A1(mm)(最大)15寸法G(mm)(最大)6寸法B(Φmm)約9寸法A(Φmm)(最小)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42829482
2020-08-14
用途: バイクシートの取付

この大きさの蝶ステンレスボルトは近くのホームセンターでも中々販売していなくて重宝です。

対象商品 : 42120522
2019-02-26
用途: スペアタイヤ固定ネジ
製造業

スペアタイヤが六角ボルトで固定されていたので、
これでは緊急時に対応できないと思い、蝶ボルトに
変更しました。

対象商品 : 42120364
2016-04-19
用途: トラクターのボンネット下部パネル取り付け

ボルト止めをこの蝶ボルトに変更しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2687:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする