※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
鍛造蝶ボルト 1種(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ねじの呼び
M16
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
30
10
12
15
40
50
20
25
30
35
60
16
70
80
45
ねじピッチ
2
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42121274
品番
16×30
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
ねじピッチ
2
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
寸法H(mm)
35
寸法A(mm)
(最小)26
寸法D(mm)
70
寸法B(mm)
約22
寸法C(mm)
(最小)17
寸法G1(mm)
(最大)8
寸法G2(mm)
(最大)9