曜日別特売
MY2H25G-250-XB20 MY Series(MY2H25G) SMC 42134207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY2H25G-250-XB20 MY Series(MY2H25G) SMC 42134207
MY2H25G-250-XB20 MY Series(MY2H25G) SMC 42134207

MY Series(MY2H25G)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード42134207品番MY2H25G-250-XB20
参考基準価格(税別)¥103,180販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする